Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 SM 321, DI 16xDC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens SIMATIC S7-300 SM 321, DI 16xDC 24 V
Artikel-Nr.:
     4792-40095507
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73211BH020AA0
EAN/GTIN:
     4025515051893
Suchbegriffe:
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES73211BH020AA0
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Digitalmodul S7-300
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt, 16 DE, DC 24V, 1x 20-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.