Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Schwimmschalter LFL2-CK-U-CSM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs Schwimmschalter LFL2-CK-U-CSM5
Artikel-Nr.:
     4792-40100121
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     041649
EAN/GTIN:
     4050143299355
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Mikroschalter Hülsenform Material PP (Polypropylen) Durchmesser 29,2 mm Kontakt: Wechsler AC 250V, DC 250V, 3 (1)A Anschlusskabel aus CSM (Hypalon) Kabellänge 5 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmschalter pepperl+fuchs, schwimmerschalter, LFL2-CK-U-CSM5, LFL2CKUCSM5, 041649, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstand, Füllstandgrenzschalter, Füllstandrelais, Füllstandsensoren, Füllstandsmessung, Füllstandübe, Füllstandüberwachungsgerät, Tauchschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.