Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY275MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 457x6,9 mm, 540N, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40100140
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009320R0001
EAN/GTIN:
     5414363063186
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, TY275MX, 7TAG009320R0001, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0305132, 305132
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,96*
€ 170,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,61*
€ 174,94*
Lager 4792
7
€ 6,95*
ab € 143,85*
€ 176,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,095*
€ 177,555*
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 178,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,78*
€ 210,3682
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,42*
€ 202,7998
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,18*
€ 192,9942
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,65*
€ 191,1735
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,85*
€ 171,1815
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.