Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jola Spezialschalter Leckagesensor mit 5 m TPK-Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4792-40101163
Hersteller:
     Jola Spezialschalter
Herst.-Nr.:
     5811000000005400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OWE 2/C 5M
OWE2C5M
5811000000005400
Bussystem-Physikalischer Sensor
Kapazitiver Leckagesensor (mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.40-297) mit 5 m Anschlussleitung

mit integrierter Leitungsbruchüberwachung zur Signalisierung von elektrisch nicht leitfähigen und elektrisch leitfähigen dünnflüssigen Medien am Boden von normalerweise trockenen Auffangräumen oder Auffangwannen, z. B. für die Signalisierung von Heizöl am Boden eines Tankraumes oder in einer unter einem Heizölbrenner befindlichen Auffangwanne. Kapazitive Sensoren können aber auch für andere nicht leitfähigen und elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt werden. Gehäuse PP und Gießharz Anschlusskabel PVC-Kabel 2 x 0,75 mm2, Kabellänge 5 m, längeres Kabel auf Anfrage, PTFE-Kabel auf Anfrage Funktionsprinzip kapazitiver Sensor mit vergoldeten Kondensatorplatten auf Epoxidharz-Trägermaterial Schutzart der im Gehäuse vergossenen Elektronik IP 65 Ansprechhöhe ab Unterkante Gehäuse ? 12 mm / Mindest-Dielektrizitätskonstante der zu detektierenden Flüssigkeit 1,8 Temperatureinsatzbereich ? 20°C bis + 60°C Max. Länge der Anschlussleitung zwischen Sensor und Schaltgerät 1000 m

DIE GENAUEN TECHNISCHEN DATEN SIND DER JEWEILIGEN PRODUKTBESCHREIBUNG ZU ENTNEHMEN. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,41*
€ 1.213,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,11*
€ 1.165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,33*
€ 1.127,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,37*
€ 1.089,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,10*
€ 1.033,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.