Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY244MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm, 130N, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TY244MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm, 130N, schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40102477
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009130R0006
EAN/GTIN:
     5414363062097
Suchbegriffe:
TY244MX
7TCG009130R0006
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Ungarn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1239*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.