Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 32 5 400 6H QUI-CO W-STE IP44 92X94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4792-40102585
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     242002
EAN/GTIN:
     4024941019286
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Wandgerätestecker Quick-Connect 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 133 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 87 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 32a bals, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, 242002, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Einspeisestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, 1016452
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 24,63*
Lager 4792
4
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 24,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 25,20*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 27,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 6,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 53,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 27,04*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
304-TLS
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.