Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? GTI Warmschrumpfschlauch-Montagebox, Schwarz, 1,6 - 19 mm, 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ GTI Warmschrumpfschlauch-Montagebox, Schwarz, 1,6 - 19 mm, 150 mm
3M™ GTI Warmschrumpfschlauch-Montagebox, Schwarz, 1,6 - 19 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     4792-40103282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037645
EAN/GTIN:
     8712403529263
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Die 3M Warmschrumpfschlauch Montagebox GTI enthält dünnwandige GTI Schläuche von 150 Millimeter Länge in den am häufigsten benötigten Abmessungen. Dabei können Sie wählen zwischen einer Variante mit schwarzem und einer mit farbigem Sortiment. Die Warmschrumpfschläuche eignen sich zur Isolation blanken Leitermaterials, zur Bündelung von Kabeln und Drähten, zur Phasenkennzeichnung und Markierung, zum Schutz gegen mechanischer Beanspruchung insbesondere als Knickschutz und zu diversen kleineren Reparaturen. Sie sind äußerst alterungsbeständig und bleiben auch nach der Montage flexibel, da sie nicht mit Schmelzkleber beschichtet sind. Sie verfügen über eine Schrumpfrate von zwei zu eins und sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: GTI-BOX1.6-19BK, GTIBOX1.619BK, 7000037645, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, GTI, Knickschutz, Montagebox, Montageboxen, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Sortiment, Warmschrumpf, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch-Montagebox, Warmschrumpfschläuche, duennwandig, elektrische Isolation, farbig, farbige, 0300631, 300631
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,64*
€ 77,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,84*
€ 79,82*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 66,35*
€ 79,94*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,14*
€ 82,07*
Lager 4792
15
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 66,56*
€ 82,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,08*
€ 97,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,84*
€ 91,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,82*
€ 89,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,33*
€ 87,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,56*
€ 79,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.