Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 3 230 6H QUI-CO W-ST IP44 90X72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4792-40103499
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24423
EAN/GTIN:
     4024941244237
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Wandgerätestecker Quick-Connect 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 90x72 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 121 mm, Gerätebreite: 72 mm, Gerätetiefe: 72 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, cee-stecker 230v, 24423, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Einspeisestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, 1016451
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 12,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,38*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 13,44*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,02*
€ 15,58*
Lager 4792
108
1
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 6,63*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 35,59*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.