Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Adapter, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde M20 innen Kunststoff PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40106321
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126377613
EAN/GTIN:
     4011126377613
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : Pg 16 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 10 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 27 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1897P16M20, 4011126377613, Kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zubehör für Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0485012, 485012
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6568*
€ 1,1263*
Lager 4792
214
1
€ 6,95*
ab € 0,6569*
€ 1,1264*
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,29*
1
€ 5,95*
ab € 0,91435*
€ 1,51435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,1069*
€ 1,31721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8869*
€ 1,05541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8269*
€ 0,98401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7969*
€ 0,94831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,63*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,83143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,92435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7814*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,12*
Ähnlich
HKL
ab € 1,12*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5155*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.