| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40108068 Herst.-Nr.: 236730 EAN/GTIN: 4015082367305 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 2-polig, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, eaton fi-schalter 2p 30ma, schutzschalter, eaton schutzschalter, PXF-16/2/003-A, PXF162003A, 236730, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658151, 658151 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,31* | € 65,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,51* | € 65,84* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,81* | € 65,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,30* | € 67,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,23* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|