| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40111092 Herst.-Nr.: 6920117 EAN/GTIN: 4015609090822 |
| |
|
| | |
| WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 1 Anschluss bis 25qmm 10P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler, 6920117, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), Anbaudose 5x16A, Baustellenverteiler, CEE, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Fehlerstromschutzschalter, Gehäuse 692, IP44, Kombination, Kunststoff Kombination, Leitungsschutzschalter, Schuko, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose 10003AA, Steckdosenkombination, Steckdosenv, Steckvorrichtung, Wandmontage, 6600062 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,93* | € 278,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,05* | € 278,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,76* | € 284,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,55* | € 286,84* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 256,86* | € 302,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|