Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Ex-Telefon ExResistTel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Telefon schwarz ExResistTel sw
Ex-Telefon schwarz ExResistTel sw
Artikel-Nr.:
     4792-40112209
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF11286101
EAN/GTIN:
     4250235500325
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon
Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse: GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur und alle Metallteile aus V4A Integriertes Display Integriertes Telefonbuch Freisprecheinrichtung Stahlarmierte Hörerschnur Einsetzbar bei relativer Luftfeuchte von 98 %Ex-Telefon ResistTel schwarzFür Ex-Zone Gas: 1, 2Für Ex-Zone Staub: 21, 22Schutzart (IP): IP66Anschlussnetz: analogGehäusewerkstoff: Polyester glasfaserverstärktHörerschnur: StahlpanzerschnurMit Display: JaMit Tastatur: JaTastaturwerkstoff: rostfreier Stahl (V4A)Head-Set-Anschluss: JaGeeignet für Wandmontage: JaGeeignet für Tischmontage: NeinGeeignet für Einbaumontage: NeinFreisprecheinrichtung: JaGehäusefarbe: schwarzHörerfarbe: schwarzGerätegruppe: IIGerätekategorie: 2G, 2DSchutzprinzip: e, mExplosionsuntergruppe: IICTemperaturklasse: T6Max. Oberflächentemperatur (Dust): T100°CTemperaturbereich: -25 - +40 °CMaß H: 266 mmMaß B: 227 mmMaß T: 135 mmZulassungen: ATEX, IECExMTBF (Betriebsstunden): 391695 BestriebsstundenAnzahl Memory Tasten: 0
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FHF11286101, Explosionsgeschütztes Telefon, Analog-Telefon, EX Wandtelefon, Ex-Fernsprecher, Ex-Telefon, Explosionsgeschützter Fernsprecher, Fernsprecher, ISDN-Telefon, Telefon, VoIP-Telefon, Wetterfestes Telefon, 1814009
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.113,79*
€ 1.167,31*
€ 5,95*
ab € 1.110,41*
€ 1.167,33*
Frei Haus
ab € 1.122,37*
€ 1.171,17*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.134,30*
€ 1.192,26*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 1.144,51*
€ 1.192,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,26*
€ 1.418,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,26*
€ 1.410,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,36*
€ 1.390,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,88*
€ 1.371,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,51*
€ 1.361,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.