Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Tasterschnittstelle 4fach plus, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tasterschnittstelle 4fach plus, polarweiß
Tasterschnittstelle 4fach plus, polarweiß
Tasterschnittstelle 4fach plus, polarweiß
Artikel-Nr.:
     4792-40112298
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     670804
EAN/GTIN:
     4042811036690
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Tasterschnittstelle, 4fach plus. Erzeugt eine interne Signalspannung für den Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und für den Anschluss von 4 Schwachstrom-LEDs. Die Adern sind 30 cm lang und können auf max. 7,5 m verlängert werden. Für den Einbau in eine herkömmliche 60-mm-Schalterdose. KNX-Software-Funktionen: Schalten, Dimmen oder Jalousien steuern über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte für Jalousiesteuerung (8 Bit), Impulsflanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung zwischen kurzer und langer Aktivierung, Initialisierungstelegramm, zyklisches Senden, Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Linearregler, Szenen. Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge zum Anschluss von Kontrollleuchten (Schwachstrom-LEDs) für die Statusanzeige. Für jeden Eingangs-/Ausgangsobjekttyp: Kontaktspannung: 3 V (SELV). Kontaktstrom: 0,5 mA. Ausgangsstrom: max. 2 mA. Maximale Kabellänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis zu max. 7,5 m mit verdrilltem, ungeschirmtem Kabel. Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH). Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib-tasterschnittstelle, 670804, Bussystem-Binäreingang, BIN-IN, Binäreingang, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Universalschnittstelle, 0896071, 896071
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 40,82*
€ 53,46*
14 Tage
3
€ 5,80*
ab € 42,16*
€ 55,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 55,12*
€ 5,00*
ab € 42,58*
€ 55,72*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,22*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
LSS900100
ab € 466,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.