Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40114910 Herst.-Nr.: 2CKA001761A1510 EAN/GTIN: 4011395079591 |
| |
|
| | |
| Kanaleinführung, alpinweiß, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschieber | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kanaleinführung, Leitungseinführung, leitungseinführung, 2086 W-54, 2086W54, 2CKA001761A1510, 54, ABB, AP-Zubehör Kanaleinführung ocean, Anbauverbindungsstutzen, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Feuchtraum, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, Mechanik Zubehör, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Wasserdicht, Wassergeschützt, Würgenippel, Zubehör Mechanik, 0826243, 826243 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 2,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,78* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,01* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|