Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 5000x12,5 Textie 5m PA/PP Schwarz 1Rolle, Kopfbreite: 20mm, Bandbreite: 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 5 m x 12,5 mm, schwarz, Rolle
Artikel-Nr.:
     4792-40115998
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00020
EAN/GTIN:
     4031026271781
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
TEXTIE-Serie

  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Abfallfrei
  • Häufig wiederverwendbar
  • Weiches, korrosionsfreies Material
  • Diverse Farben erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur Kennzeichnung


  • TEXTIE Klettbinder sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIEs bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln.
    Weitere Informationen:
    Werkstoff:
    Kunststoff
    Ausführung:
    Klettband
    Herkunftsland:
    Spanien
    Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband schwarz rolle=5meter, klettband, klettband schwarz, TEXTIE 5M-PA66/PP-BK, TEXTIE5MPA66PPBK, 13000020, 130-00020, Kabelbinder, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, Klettbänder, Klettkabelband, Mehrfachkabelbinder, TEXTIE-Serie, TEXTIE-Serie farbig, Tyton, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder klettverschlu, kabelbinder klettverschluß, klett, klett kabelbinder, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder verwendbar, wieder öffenbar, 0429500, 429500
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,45*
    € 14,50*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,70*
    € 14,51*
    € 5,95*
    ab € 10,90*
    € 14,74*
    € 5,46*
    ab € 11,17*
    € 15,04*
    Lager 4792
    5
    € 6,95*
    ab € 11,78*
    € 16,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,356* pro Meter)
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1797177
    ab € 8,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.