Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 200x12,5 Textie M PA/PP Schwarz 10 ST, Kopfbreite: 20mm, Bandbreite: 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     4792-40116000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00013
EAN/GTIN:
     4031026271712
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TEXTIE-Serie

  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Abfallfrei
  • Häufig wiederverwendbar
  • Weiches, korrosionsfreies Material
  • Diverse Farben erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur Kennzeichnung


  • TEXTIE Klettbinder sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIEs bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln.
    Weitere Informationen:
    Werkstoff:
    Kunststoff
    Ausführung:
    Klettband
    Herkunftsland:
    Spanien
    Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, TEXTIE M-PA66/PP-BK (10), TEXTIEMPA66PPBK10, 13000013, 130-00013, Kabelbinder, GT, GT-Serie, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelklett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, Mehrfachkabelbinder, TEXTIE-Serie, TEXTIE-Serie farbig, Tex Tie, Texty, Tyton, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder klettverschlu, kabelbinder klettverschluß, klett, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, mehrfach verwendbar, texties, wieder verwendbar, wieder öffenbar, 0429494, 429494
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,855*
    € 1,185*
    16 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,862*
    € 1,203*
    3 Tage
    100
    10
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,868*
    € 1,208*
    Lager 4792
    460
    10
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,877*
    € 1,224*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,82*
    € 1,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2854578
    ab € 18,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.