Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul f.ET 200S,2AI 6ES7134-4GB01-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4792-40118135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71344GB010AB0
EAN/GTIN:
     4025515072423
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
siemens elektronikmodul
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 13Bit, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 15mm, Höhe 81mm, Tiefe 52mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbus, Feldbusmodul, I/O-Modul, IO-System IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,01*
€ 227,60*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 241,82*
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 242,10*
€ 3,50*
ab € 216,80*
€ 253,86*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 212,73*
€ 254,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES7193-4CB30-0AA0
ab € 3,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.