Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls Netzteil, AC 200-240V, 24V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     4792-40120695
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS20.244
EAN/GTIN:
     875404001317
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Stromversorgung
  • 200-240V Eingang
  • Wirkungsgrad bis zu 94,5%
  • Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
  • 50% Leistungsreserve für 4s verfügbar
  • Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C
  • Schnellanschluß Federkraftklemmen

    Ausgang: 24 - 28Vdc, 20 - 17A, 480W
    Eingang: AC 200 - 240Vac

  • Größe: 70 x 124 x 127mm (B x H x T)
  • Gewicht: 880g
    Weitere Informationen:
    Breite:
    70 Millimeter
    Ausführung des elektrischen Anschlusses:
    Klemmanschluss
    Schutzart (IP):
    IP20
    Herkunftsland:
    Tschechien
    Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 24v, QS20.244, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 187,89*
    € 221,58*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 193,33*
    € 221,59*
    Frei Haus
    ab € 192,81*
    € 226,83*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 200,59*
    € 229,31*
    Lager 4792
    1
    € 6,95*
    ab € 207,85*
    € 239,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 239,36*
    € 284,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,19*
    € 279,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,92*
    € 268,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,34*
    € 265,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,85*
    € 247,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Puls
    UB20.241
    € 256,47*
    Zubehör
    Puls
    YR2.DIODE
    € 55,33*
    Zubehör
    Puls
    ZM1.WALL
    € 7,04*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    € 7,7225*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.