Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls DC-USV unterbrechungsfreie Stromversorgung, 24Vdc 10A, integrierte Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     4792-40121497
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UBC10.241
EAN/GTIN:
     875404001195
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
DC-USV
  • Benötigt nur eine 12V Batterie für den 24V Ausgang
  • mit eingebauter Hochstrombatterie
  • Bestes Batteriemanagement für längstmögliche Batterielebensdauer
  • 15A Ausgangsstrom im Normalbetrieb, 50% Leistungsreserve im Pufferbetrieb
  • Volle Ausgangsleistung bis +40°C
  • Schnellanschluß Federkraftklemmen

    Ausgang: 22.5Vdc, 10A, 240W
    Eingang: DC 22.5 - 30Vdc

  • Größe: 123 x 124 x 119mm (B x H x T)
  • Gewicht: 2850g
  • Besonderheit: eingebaute Batterie
    Weitere Informationen:
    Breite:
    123 Millimeter
    Herkunftsland:
    Tschechien
    Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, hutschienen netzteil 24v, ups, UBC10.241, USV-Anlage, Backup, DC USV, DC-UPS, DC-USV Steuergerät, Hutschiene, Netzteil, Notstromversorgung, Pufferung, Spannungsversorgung, Steuergerät, Stromausfall, Stromversorgung, USV mit Batterie, unterbrechungsfreie Energieversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 241,72*
    € 275,70*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 251,37*
    € 275,71*
    1
    Frei Haus
    ab € 249,16*
    € 282,21*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 260,28*
    € 285,29*
    Lager 4792
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 267,78*
    € 298,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 298,02*
    € 354,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 295,83*
    € 352,04
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 291,40*
    € 346,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,58*
    € 342,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 281,55*
    € 335,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 267,78*
    € 318,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Puls
    DIMENSION CD5.241
    € 157,42*
    Zubehör
    Puls
    DIMENSION CD5.121
    € 183,83*
    Zubehör
    Puls
    DIMENSION CD5.242
    € 177,05*
    Zubehör
    Puls
    CD5.243
    € 189,20*
    Zubehör
    Puls
    PIC120.242C
    € 71,40*
    Zubehör
    Puls
    PIC120.241D
    € 89,05*
    Zubehör
    Puls
    PIC240.241D
    € 129,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.