Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40133362
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209015
EAN/GTIN:
     4046356143325
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 18 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, STIO 2,5/3-2B/L, STIO2,532BL, 3209015, Initiator/Aktor-Reihenklemme, A, Aktor-Klemme, Dreistock-(Initiatoren/Aktoren) Klemmen, Initiatoren-/Aktoren-Klemme, Mehrpolige Reihenklemmen, Reihenklemme, Sensor-/Aktor-Klemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Verbindungstechnik, Zugfederklemmen, 0433298, 433298
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9556*
€ 2,4256*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9851*
€ 2,4551*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98543*
€ 2,45543*
Lager 4792
350
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,0092*
€ 3,0195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0195*
€ 3,59321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9592*
€ 3,52145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7192*
€ 3,23585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6592*
€ 3,16445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4792*
€ 2,95025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3492*
€ 2,79555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0092*
€ 2,39095
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4361*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5977*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9258*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1691*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4721*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.