Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40133520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3245040
EAN/GTIN:
     4046356299015
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter phoenixcontact.net/products, zur Neutralleiter-Trennung, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 57 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: UTN 10, UTN10, 3245040, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, Etagenklemme, Installationsklemme, Installationsklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, N-Trennklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schiebekontaktklemme, Schraubklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, 0485497, 485497
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5214*
€ 1,8714*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,813*
€ 2,223*
4 Tage
59
50
€ 5,90*
ab € 1,8348*
€ 2,2448*
1
€ 4,98*
ab € 1,63*
€ 2,31*
Lager 4792
46
1
€ 6,95*
ab € 1,7317*
€ 2,4774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4774*
€ 2,94811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4417*
€ 2,90562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3417*
€ 2,78662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2817*
€ 2,71522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1217*
€ 2,52482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9517*
€ 2,32252
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7317*
€ 2,06072
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
€ 3,069*
Zubehör
Phoenix Contact
3047112
€ 1,9914*
Zubehör
Phoenix Contact
3245079
€ 0,4833*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
€ 1,431*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
€ 0,568*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
€ 5,021*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
€ 0,8054*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.