Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-40134117 Herst.-Nr.: 7000099238 EAN/GTIN: 0638060414194 |
| |
|
|  |  |
 | Der 3M Warmschrumpfschlauch GTI 3000 bietet exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Dabei ermöglicht er sowohl eine sichere elektrische Isolierung als auch mechanischen Schutz. Durch den großen Durchmesserbereich lassen sich alle Anwendungsbereiche mit wenigen Schläuchen abdecken. Das Haupteinsatzgebiet ist die elektrische Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen bei Kabeln und Leitungen. Der Warmschrumpfschlauch zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er ist RoHS konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Ausführung: | dünnwandig | Herkunftsland: | Niederlande |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, GTI3000-39/13BL, GTI30003913BL, 7000099238, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, GTI, GYS, HSR, Meter, Meterware, Meterwaren, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, duennwandig, farbig, farbige, 0304227, 304227 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 32 Tage |  | | 2 |  | € 7,90* | ab € 9,74* | € 13,78* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 9,60* | € 13,92* |  |  |  | Lager 4792 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 9,61* | € 13,93* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 9,93* | € 14,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 10,19* | € 14,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|