| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40134981 Herst.-Nr.: SL5105 EAN/GTIN: 4021179212700 |
| |
|
| | |
| Strömungssensoren, Luftstromwächter, Zylindrische Bauform, Prozessanschluss: Ø 23 mm, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 24 V DC ± 25 %, Relais zieht bei Strömung an, Anschlussleitung, 2 m, PUR / PVC-Kabel, 4 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Sensorfläche: Titan, Sensorwerkstoff: PBT Titan Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SLG23CEEAKOG/24VDC, SLG23CEEAKOG24VDC, SL5105, Kabelschutzabdeckhaube, 4-Leiter, Abdeckhaube, DC, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutz, Relais zieht bei Strömung an, SLG23CEEAKOG, Strömungssensoren, Zylindrische Bauform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,90* | € 125,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,35* | € 125,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,88* | € 130,16* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 110,05* | € 131,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,79* | € 131,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|