Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.E.G. Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
Artikel-Nr.:
     4792-40148943
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92166
EAN/GTIN:
     4007529921669
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder
-Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich -Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes -Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit -Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät. -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 80 x 85 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 Volt
Montageart:
DeckeNeinbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PD2-S-DE, PD2SDE, 92166, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 10m, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Slave-Gerät, UP-Bewegungsmelder, Wächter, weiß, 0836874, 836874
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.