| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40149318 Herst.-Nr.: 773732 EAN/GTIN: 4046548063400 |
| |
|
| | |
| Produktversion: 1.4 Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA, KCC Feldbus-Schnittstelle: PROFIBUS DP Anschluss Feldbus: 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker Feldbus-Typ: Slave Version für extreme Umgebungsbed.: Standard Abmessung Breite: 22.5 mm Abmessung Höhe: 94.0 mm Abmessung Tiefe: 119.0 mm Bruttogewicht: 138 g Nettogewicht: 119 g Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 773732, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, PNOZmulti - Kommunikation, Schutztü, Sicherheit, Überwachung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 446,98* | € 485,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,81* | € 490,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,07* | € 494,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 457,84* | € 497,65* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 477,26* | € 527,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|