Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ m1p ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40157888
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773103
EAN/GTIN:
     4046548061239
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 6.7
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, BG, CCC, KCC
Basisgerät: ja
Anzahl digitale Eingänge: 20
Anzahl Testtaktausgänge: 4
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Anzahl Relaisausgänge Kat.2: 2
Anzahl sich. Relaisausg. Kat 4: 1
Anzahl Kaskadierausgänge: 1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 9.0 W
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 8
Anzahl Ethernet-Schnittstellen: 2
Klemmentyp: Käfigzugfederklemme, Schraubklemme
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 135.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 537 g
Nettogewicht: 518 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubklemme, Federkraftklemme
Breite:
135 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 773103, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, PNOZmulti - Basisgeräte, Schutztürw, Sicherheit, Überwachung, 0783503, 783503
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.244,09*
€ 1.322,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.240,44*
€ 1.323,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.236,22*
€ 1.323,23*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 1.249,37*
€ 1.329,77*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.280,23*
€ 1.380,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,15*
€ 1.642,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,50*
€ 1.598,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,96*
€ 1.565,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,24*
€ 1.538,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,23*
€ 1.523,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.