Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 25000x13,0 Textie 25m PA/PP BK 1 Rolle, Kopfbreite: 20mm, Bandbreite: 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Klettbinder 25 m x 13 mm, schwarz, Rolle
Artikel-Nr.:
     4792-40195820
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00022
EAN/GTIN:
     4031026272344
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hauptmerkmale: Die Klettbinder lassen sich schnell und einfach verarbeiten: ohne Werkzeug, ohne Abfall und ohne Verletzungsgefahr! Sie sind korrosionsfrei, alterungsbeständig und wiederverwendbar - je nach Einsatzort mehrere hundert Mal. Anwendungsbereiche: TEXTIE Klettbinder sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIEs bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Klettband
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs-kabelbinder hellermann schwarz, hellermann softbinder, verschluss binder, TEXTIE 25M-PA66/PP-BK, TEXTIE25MPA66PPBK, 13000022, 130-00022, Kabelbinder, GT, GT-Serie, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelklett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, Mehrfachkabelbinder, TEXTIE-Serie, TEXTIE-Serie farbig, Tex Tie, Texty, Tyton, kabelbinder klettverschluß, klett, klett kabelbinder, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, mehrfach verwendbar, texties, wieder verwendbar, wieder öffenbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,86*
€ 58,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,85*
€ 58,71*
€ 5,95*
ab € 44,81*
€ 58,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 58,82*
Lager 4792
78
€ 6,95*
ab € 44,44*
€ 59,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,7776* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.