Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6241/4.0 Binäreingang, 4fach, 230 V, REG, BJE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006220A0006 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Busch-Jaeger 2CKA006220A0006 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     4792-40200453
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0006
EAN/GTIN:
     4011395180372
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
SmartHome Zentrale
eib-binäreingang 230v
Busch-free@home®, Binäreingänge

Binäreingang 4-fach, REG, für Busch-free@home® Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10.230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
  • Eingänge: 4
  • Schutzart Gerät: IP 20
  • Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
  • Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
  • Teilungseinheit: 2 TE
  • Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Montageart:
    REG
    Herkunftsland:
    Deutschland
    Weitere Suchbegriffe: smarthome zentrale, 6241/4.0, 62414.0, 2CKA006220A0006, Bussystem-Binäreingang, ABB, B&J, BIN-IN, BJ, Binär-Eingänge Kontaktabfrage, Binäreingang, Binäreingang 4-fach, Binäreingang 4-fach für Busch-free@home®, Binäreingänge AC/DC, Binäreingänge AC/DC, Binäreingänge Kontaktabfrage, Binäreingänge Kontaktabfrage, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Haussteuerung, Smarthome, Tasterschnittstelle, Universalschnittstelle, Vernetzung
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 4,98*
    ab € 129,14*
    € 157,08*
    2 Tage
    36
    € 4,95*
    ab € 130,18*
    € 158,32*
    3 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 138,88*
    € 168,06*
    1 Tag
    4
    € 5,90*
    ab € 140,49*
    € 169,80*
    Lager 4792
    1
    € 6,95*
    ab € 154,45*
    € 189,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,53*
    € 225,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,07*
    € 222,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,84*
    € 209,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,16*
    € 207,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,45*
    € 183,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.