| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40204327 Herst.-Nr.: LMT121 EAN/GTIN: 4021179266802 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G ½ A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet , Sondenlänge: 11 mm , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PEEK PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PEEK Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, LMACE-A12E-QSKG-2/US, LMACEA12EQSKG2US, LMT121, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr., 4-Leiter, DC PNP/NPN, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Kontakte vergoldet, Sondenlänge: 11 mm |
| | |
| |