Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40253809 Herst.-Nr.: 515130 EAN/GTIN: 4010337500063 |
| |
|
| | |
| KNX Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 1-Punkt-Bedienung Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion). Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck). Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden. Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44). Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Taster, eib-taster gira, eib taster, 515130, Bussystem-Ankoppler, Basismodul, Bus-Interfacemodul, Busankoppler, Busankopplermodul, Buskoppler, Koppelmodul, Netzankoppler, Netzankopplung, Taster-BA, Taster-Busankopplung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,67* | € 70,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,13* | € 71,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,50* | € 73,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 56,77* | € 73,47* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 61,33* | € 80,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|