Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40253816 Herst.-Nr.: 516230 EAN/GTIN: 4010337500094 |
| |
|
| | |
| KNX Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion). Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck). Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben unten) bedient werden. Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44). Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen und Jalousie. Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF Wippe unten: AB, Wippe oben: AB Wippe unten: AUF). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Taster, eib-taster gira, eib taster, 516230, Bussystem-Ankoppler, Basismodul, Bus-Interfacemodul, Busankoppler, Busankopplermodul, Buskoppler, Koppelmodul, Netzankoppler, Netzankopplung, Taster-BA, Taster-Busankopplung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,12* | € 85,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,72* | € 86,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,38* | € 87,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,72* | € 88,24* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,23* | € 96,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|