Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Binäreingang 2fach KNX, UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TXB302 Steckdose Grau
Hager TXB302 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     4792-40259381
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXB302
EAN/GTIN:
     3250616049420
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Binäreingang 2fach, UP, KNX. 2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: - Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden) - Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen) - AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt) - Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Wert - Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl - Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen: Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck - Sollwertauswahl für Heizungsfunktion - Blockierfunktion - Zwangssteuerung - Zeitschalteraufruf - Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen) - Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: eib-binäreingang hager, eib-tasterschnittstelle, TXB302, Bussystem-Binäreingang, BIN-IN, Binäreingang, Doppel, EIB, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Intuitiv steuern, KNX, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle, 6508687
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 38,72*
€ 50,89*
€ 5,00*
ab € 39,01*
€ 51,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,36*
€ 51,66*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 52,36*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 41,96*
€ 55,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.