Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40260019 Herst.-Nr.: 2CKA006310A0166 EAN/GTIN: 4011395131534 |
| |
|
| | |
| Netzteil, REG, Busch-Installationsbus KNX, Busch-priOn Zubehör, Netzteil, REG 2500 mA SELV Für Busch-priOn Power-Busankoppler 6120/13. Nennspannung: , +10 % / -15 % Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennstrom: 2500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 101, ABB, B&J, BJ, Beschriftungshilfe, Bodenplatte für Wandsender, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Bussystem-Ergänzungskomponente, Bussystem-Zubehör, Datenschienen-Abdeckung, Display, EIB, Einbaugehäuse, Ersatzteil, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Grundträger und Zubehör, Handkodierer, Haussteuerung, KNX, Montagegehäuse, Montagerahmen, Netzteil, REG, Netzteil, REG 2500 mA SELV, Produktdatenbank, Prüfgerät, Schablone, Schutzabdeckung, Smarthome, Speicherplatte, Testgerät, Tragplatte, Verkaufshilfe, Verkaufshilfe/Display, Vernetzung, Zusatzantenne, 6509134 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,22* | € 89,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,34* | € 89,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,70* | € 92,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 77,72* | € 94,07* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 88,29* | € 107,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|