Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S4.230.2.1 Binäreingang, 4fach, 10-230 V, REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB BE/S4.230.2.1 Netzteil Weiß
ABB BE/S4.230.2.1 Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     4792-40261078
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110091R0011
EAN/GTIN:
     4016779711067
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät erfasst vier AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 10...230 V. Der Eingangszustand wird über 4 gelbe LED?s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von insgesamt 4 Eingangssignalen (in 2 Gruppen). Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BE/S4.230.2.1, BES4.230.2.1, 2CDG110091R0011, Bussystem-Binäreingang, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, BIN-IN, Binäreingang, Dimmer, Dämmerungsschalter, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstorelais, Tasterschnittstelle, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Universalschnittstelle, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 6508827
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 127,40*
€ 156,87*
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 161,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,27*
€ 161,69*
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 167,95*
Lager 4792
20
€ 6,95*
ab € 142,71*
€ 178,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.