Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S8.230.2.1 Binäreingang, 8fach, 10-230 V, REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB BE/S8.230.2.1 Netzteil Weiß
ABB BE/S8.230.2.1 Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     4792-40261087
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110093R0011
EAN/GTIN:
     4016779710770
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät erfasst acht AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 10...230 V. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LED?s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von 8 von einander unabhängigen Eingangssignalen. Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BE/S 8.230.2.1, BES8.230.2.1, 2CDG110093R0011, Bussystem-Binäreingang, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, BIN-IN, Binäreingang, Dimmer, Dämmerungsschalter, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstorelais, Tasterschnittstelle, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Universalschnittstelle, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 6508829
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 197,84*
€ 235,77*
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 242,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,85*
€ 242,85*
Frei Haus
ab € 205,25*
€ 244,56*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 219,91*
€ 266,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.