Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40263061 Herst.-Nr.: 2CKA006599A2985 EAN/GTIN: 4011395152188 |
| |
|
| | |
| Busch-Drehdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer, Busch-Drehdimmer UP, DALI Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungsicher. Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Max. Stromaufnahme: 15 mA. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lichtwertspeicher: | Ja | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, dimmer busch jäger, dimmer, 2117 U, 2117U, 2CKA006599A2985, Steuergerät für Lichtregelsystem, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Drehdimmer UP, DALI, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DALI-Drehpotentiometer, DALI-Potenziometer-Einsatz, Drehdimmer-Einsätze, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem, 6510899 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,12* | € 40,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,89* | € 40,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,07* | € 41,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,76* | € 42,14* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,07* | € 47,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|