| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-40268391 Herst.-Nr.: CKVPL0121E EAN/GTIN: 4055516050106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Consolitation-Point-Gehäuse für 12 Keystone Module z.B. RJ45 Stahlblech grau Stahlblech-Gehäuse, für den Einbau z.B. im Doppelboden, Schreibtisch oder als Unterbau- oder Aufbau-Lösung, mittels Montageset (Zubehör) auf Hutschiene montierbar. Rückseitige Zuführung der Installationskabel, Zugentlastung mit Kabelbinder Frontseite für maximal 12 Keystone-Module z.B. RJ45 bündig zur Front Deckel verschraubt, Erdanbindung über Verschraubung am Gehäuse Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, feuerbeschichtet Farbe: grau ähnlich RAL 7035 Abmessungen: ca. B210 T120 H40 (mm) RoHS: konform zu 2002/95/EG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keystone, Netzwerk, Panel, Patchfeld, Patchpanel, RAL7035, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Unterbaupanel, Verteilerfeld, Wandverteiler, preLink® / fixLink® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,57* | € 26,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 18,61* | € 26,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 19,13* | € 26,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 25,70* | € 35,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|