Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 300x4,7 T80I HS Schwarz 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HellermannTyton Kabelbinder 300x4,7 T80I HS Schwarz 100 ST ME
Artikel-Nr.:
     4792-40340314
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08250
EAN/GTIN:
     4031026217475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: T80I-PA66HS-BK (100), T80IPA66HSBK100, 11108250, 111-08250, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestab, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serie in PA66HS schwarz, T80I, Tyton, uv-stabil, witterungsstabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1192*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.