Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40348728 Herst.-Nr.: R9F28116 EAN/GTIN: 3606489590505 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Resi9 . 1 polig, 16A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: R9F28116, Automat, Kurzschluss, Kurzschlussschutz, LS, LS-Schalter, MCB, Überstromschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,45* | € 6,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 6,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,67* | € 7,05* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,71* | € 7,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|