Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-40378493
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig; Rundstecker, LED: Nein; Anschluss 2: offenes Ende; Geschirmt: Ja; Leitungslänge: 10.000 mm; Werkstoff Mantel: PUR
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, KD S-M12-5A-P1-100, KDSM125AP1100, 50133861, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlussleitungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,15*
€ 54,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,02*
€ 54,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,64*
€ 55,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 56,72*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,06*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 163,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.