| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40382195 Herst.-Nr.: EVF567 EAN/GTIN: 4021179313339 |
| |
|
| | |
| Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; gerade; Gehäusewerkstoffe PA 6.6 grau; Dichtung EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, EVF567, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektionierbarer Stecker, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,86* | € 28,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,89* | € 28,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,89* | € 29,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,32* | € 29,47* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,16* | € 30,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|