| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40900950 Herst.-Nr.: 7000-74301-7960100 EAN/GTIN: 4048879433754 |
| |
|
| | |
| RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, patchkabel, 7000-74301-7960100, 7000743017960100, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,45* | € 23,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,67* | € 23,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,76* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,96* | € 28,09* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,93* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|