Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische WT Armatur CELIS E HD-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4792-60072273
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012290699
EAN/GTIN:
     4021163149180
Suchbegriffe:
Batteriefach
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Elektronische WT Armatur CELIS E HD-M Batteriebetr., SCHELL # 012290699 verchr SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-M (Hochdruck Mischwasser) Batteriebetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Externes Batteriefach 4 x 1,5 V Mignon AA, ca. 210 mm Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65 - 2 Flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:EB) und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, SVGW 1403-6236, Belgaqua, WELL Public
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 278,48*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,58*
€ 283,66*
Lager 4792
94
€ 6,95*
ab € 234,87*
€ 283,67*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 235,06*
€ 286,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 290,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,49*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,30*
Zubehör
Schell
510230099
ab € 36,97*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,90*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,27*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,40*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,87*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 77,00*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,62*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,62*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,23*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.