Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Druckminderer 315, DN32, 11/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Druckminderer 315, DN32, 11/4"
SYR Druckminderer 315, DN32, 11/4"
Artikel-Nr.:
     4792-60124201
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     0315.32.000
EAN/GTIN:
     4017905000208
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
SYR Druckminderer 315, DN32, 11/4" mit Schmutzfänger, Rotguss Druckminderer 315 Mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger. Manometerstutzen beid- seitig G1/4. DVGW-zugelassen. Schall- schutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32). Gehäuse aus Rotguß, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Aus- gangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Eingangsdruck max. 16 bar. Verwendungs- bereich: Wasser bis max. 30C, Preßluft, Gase und nichtklebende, nicht aggressive Medien. Reduzierverhältnis max. 10:1. Mit Ausgangsdruckanzeige. Einbaulage beliebig. DN 32.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,21*
€ 138,53*
€ 5,95*
ab € 111,94*
€ 139,81*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 107,63*
€ 139,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 113,11*
€ 141,30*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.