Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Weichwasseranlage AQAlife S Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Weichwasseranlage AQAlife S Duplex
Artikel-Nr.:
     4792-60129976
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     11349
EAN/GTIN:
     4050808113491
Suchbegriffe:
Weichwasseranlage
bwt weichwasseranlage
BWT Weichwasseranlage AQAlife S Duplex 610 x 410 x 505 mm, inkl. Anschlusst. Weichwasseranlage AQA life S Trinkwasserenthärtungsanlage gemäß DIN 19636-100 und DIN EN 14743 Zur Enthärtung bzw. Teilenthärtung von Trink- und Brauchwasser. Zum Schutz der Wasserleitungen und der daran ange- schlossenen Armaturen, Geräte, Warm- wasserspeicher etc. vor Funktionsstär- ungen und Schäden durch Kalk. Als Duplex- Weichwasseranlage nach dem Ionenaustauscherprinzip. Betrieb der Anlage mit permanent wech- selnden Säulen in kurzen Abständen. Dadurch steht auch während des Regener- ationsvorgangs Weichwasser zur Verfügung und durch häufigen Säulenwechsel höhere Wasserqualität in Bezug auf chemische und mikrobiologische Parameter als bei konventionellen Pendelenthärtern. Regen- erationsausLösung erfolgt volumetrisch. Kürzeste Salzlösezeiten durch speziellen Salzlösebehälter. Optimale Bemessung der Solemenge durch Präzisions-Durchfluss- mengenmesser. Anzeige der Restkapazität in Liter und als Balkendiagramm in vollgrafikfähigem LCD- Display mit mehrfarbiger Hinter-. grundbeleuchtung. Bei Betrieb zusätz- lich Anzeige der Durchflussmenge in l/h. Lieferung incl. - Netzgerät mit Kabel und Netzstecker - Multiblock Modul X - Anschluss- Set DN 32/32 DVGW - Spülwasser- und Überlaufschlauch (2 m) - Befestigungsmaterial - Aquatest Härteprüfgerät Technische Daten: Anschlussnennweite (DN) 32 Nenndruck (PN) 10 Arbeitsbereich 2-8 bar Nenndurchfluss nach EN 14743: 1000 l/h Druckverlust bei Nenn- durchfluss: nach EN 14743: 0,6 bar Nennkapazität: nach EN 14743: 2 x 1,1 mol Harzmenge: 2 x 3,5 l Regeneriermittel- verbrauch je Regeneration: 0,25 kg Abwassermenge je Regener- ation: bei 2 (5) bar) ca. 16 (26) l Netzanschluss: 230/50 V/Hz Schutzart (IP) 54 Wassertemp. min./max. 2/30 Grad C Umgebungstemp. min./max. 2/40 Grad C Abmessungen: Höhe: 610 mm Breite: 410 mm Tiefe: 505 mm Bestell- Nr. 11349
... > Lager 4792 > F > F11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.355,72*
€ 2.652,70*
€ 5,95*
ab € 2.446,86*
€ 2.675,91*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 2.342,48*
€ 2.677,86*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,86*
€ 3.186,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.516,98*
€ 2.995,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.437,90*
€ 2.901,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,61*
€ 2.838,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.342,48*
€ 2.787,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.