| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60155245 Herst.-Nr.: JP00228 EAN/GTIN: 4037066002286 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe U6K D 400 V, ohne Schaltung, 10m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe U6K D Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Dauerbetrieb aufgetaucht > Spüleinrichtung > eingebaute Flachabsaugung > trockenlaufsichere mediumseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitig Ölkammer und Radialwellendichtring, > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit CEE-Stecker Kopf, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl Freier Durchgang: 10/20 mm Druckstutzen: 1 1/4'' außen Medium: max 40 Grad C Fördermenge: max 15,5 m3/h Förderhöhe: max 9 m Gewicht: 6 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 1,3 A Leistung P2: 0,55 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,0 Anschlusskrümmer 90G (2x Innengewinde 1 1/4'') im Lieferumfang. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 556,70* | € 640,26* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 557,90* | € 640,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,74* | € 643,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 591,69* | € 667,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 629,11* | € 708,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|