| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60155975 Herst.-Nr.: 29128655 EAN/GTIN: 4031932011587 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 ND/10 400 V, ohne Schwimmsch., KSB # 29128655 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68 und thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung mit freiem Kabelende ohne Stecker (Die 2 herausgeführten potentialfreien Kontakte des thermischen Motorschutzes sind auch für Anzeige und Leittechnik geeignet). Ausführung ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max. 3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,01 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 1,9 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 13,8 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 407 ND/10 Artikelnummer: 29128655 EAN/GTIN: 4031932011587 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 554,75* | € 640,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,18* | € 643,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 550,90* | € 648,11* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 551,93* | € 648,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|