Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Pacifyre/Tangit Universalschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Pacifyre/Tangit Universalschild
Artikel-Nr.:
     4792-60177434
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2149999901
EAN/GTIN:
     8712993613434
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Tangit
tangit
BIS Pacifyre/Tangit Universalschild zur Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen sowie Elektroleitungen in EI 90/120 Qualität gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände *der leichte Trennwände > 100mm) in Decken (> 150 mm) mit Brandschutzanforderungen Eigenschaften streich- spritz- und spachtelbare Beschichtungen erhältlich für den Einbau in Nass- oder Feuchträume geeignet Beschichtung kann einfrieren nach dem Auftauen ohne Einschränkungen weiter verwendbar brandsicher und rauchgasdicht für mindestens 90 min einfache Montage und Nachbelegung maximale Schottgröße 2 200 mm x 1 100 mm Einzelkabel bis max Außen- 80 mm Einzelleerrohre bis max Außen- 63 mm aus PVC bzw Polyolefine (mit oder ohne Kabelbelegung) Leerrohrbündel bis max Außen- 125 mm (mit oder ohne Kabelbelegung) brennbare Entsorgungsleitungen in allen gängigen Werkstoffen bis max Außen- 160 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,32*
€ 5,95*
ab € 2,94881*
€ 4,48881*
Lager 4792
10
€ 6,95*
ab € 4,20*
€ 6,43*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.