| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60179689 Herst.-Nr.: 223-2002 EAN/GTIN: 4016817903324 |
|
|
| | |
| MISSELFIX-GARANT Dämmstreifen selbstkl. G 1002/S, VPE=25 RL, RL:3,6 m,je Rolle Misselfix-Garant Wickelstreifen zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen und Körperschall- dämmung, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, verbunden mit reißfesten, miteinander vernadelten Kunststoff-Fasern, als Außenhaut eine feuchtigkeitssperrende Polyethylen- folie. Selbstklebende oder nicht selbstklebende Ausführung. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2 Temperaturbeständigkeit (dauerhaft): von -20 C bis +90 C Dämmschichtdicke: ca. 2 mm Wickelstreifenbreite(mm): 70, 100, 250 Länge pro Rolle: 3600 mm - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 8,64* | € 12,26* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,56* | € 12,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,60* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,56* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|