| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60179824 Herst.-Nr.: 254-2125 EAN/GTIN: 4016817006452 |
| |
|
| | |
| MISSEL Brandsch.-Mansch. für SML DN125 L:400 mm, MSA 4-BSM, # 254-2125 Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4-BSM Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für guss- eiserne Abwasserleitungen bis DN 150, Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100 C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungs- zeiten Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1 Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102:>1000 C Baulnge: 150, 250, und 400 mm Dicke: 4 mm Rohr-Nennweite (DN): 50 - 150 Formstücke: Abzweig 45 , Abzweig 88 , Bogen 45 , Bogen 88 , Verbinder, Eckabzweig, Doppelabzweig, Übergangsstück - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 76,84* | € 97,96* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,21* | € 99,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,57* | € 99,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|